Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BF Gesamt-L.100mm Zahnt.2,7mm BiM 5 St./Karte BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040110040
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634234
EAN/GTIN:
     3165140091855
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee
Weitere Informationen:
Typ:
T 101 BF
verzahnte Länge:
74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,7 mm
Ausführung:
Freiwinkel, geschliffen
Anwendungsgebiete:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy
Material:
BiM
St. je Karte:
5
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblatt bosch 100mm, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 8,29*
Lager 1690
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,28*
1 Tag
136
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 9,32*
4 Tage
238
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,76*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 636 224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2 608 634 897
ab € 7,01*
Zubehör
Bosch
2 608 636 225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2 608 634 233
ab € 1,33*
Zubehör
Bosch
2 608 636 226
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
2 608 634 989
ab € 1,26*
Zubehör
Bosch
2 608 636 228
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2 608 636 229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.