Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DP Gesamt-L.100mm Zahnt.4mm HCS 5 St./Karte BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040105085
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A35
EAN/GTIN:
     3165140264181
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
aus HCS-Stahl · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG
Weitere Informationen:
Typ:
T 144 DP
verzahnte Länge:
74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
4 mm
Ausführung:
geschränkt, geschliffen
Anwendungsgebiete:
Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbei
Material:
HCS
St. je Karte:
5
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,34*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,54*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 6,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 6,97*
Lager 1690
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A31
ab € 3,12*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A33
ab € 4,26*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 5,86*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A32
ab € 4,50*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.