Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 119 B Basic for Wood L.92mm Zahnteilung 1,9-2,3mm HCS 5er Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4040105005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630037
EAN/GTIN:
     3165140006835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt T 119 B Basic for Wood. Das T 119 B Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen · gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Die fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es · eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 2 bis 15 mm zu schneiden. Besonders geeignet für Sperrholz · Span- · Tischler- · Faserplatten. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Einnockenschaft. Gut und günstig. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 119 B
verzahnte Länge:
67 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Zahnteilung:
1,9-2,3 mm
Ausführung:
gewellt, gefräst
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,75*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,79*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,07*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,07*
€ 4,84
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,99*
€ 4,75
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,84*
€ 4,57
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,69*
€ 4,39
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,64*
€ 4,33
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,99*
€ 3,56
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,86*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,97*
Ähnlich
Bosch
2 608 636 497
ab € 6,63*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 237
ab € 6,19*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A34
ab € 5,84*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 243
ab € 8,38*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.