Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft pulv.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040005300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814059
EAN/GTIN:
     4015448536505
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit BuchenholzheftWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Holzheft
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2,035
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,93*
4 Tage
1221
1
€ 5,59*
ab € 4,77*
€ 6,95*
Lager 1690
1521
1
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,69*
€ 8,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,91*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 7,01*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,77*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,96*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.