Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste L.235mm STA Besatz-L.115mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035230220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841020
EAN/GTIN:
     4015448408192
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Stahldraht · Holzrücken · geeignet zum reinigen aller Feilen und Raspeln
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
235 mm
Besatzlänge:
115 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
183
1
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,66*
3 Tage
82
1
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,68*
Lager 1690
102
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,71*
1 Tag
149
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,36*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.