Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehfeile L.100mm B.10mm halbrd.FRIEDRICH MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025040130
Herst.-Nr.:
     842179
EAN/GTIN:
     4037073002323
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, halbrund
Halbrund-Abziehfeile
Halbrund-Schleiffeile
Original Hart Arkansas Naturstein · kantenstabil · für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur · die Feilen sind extrem kantenstabil und nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden
Weitere Informationen:
Form:
halbrund
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Marke:
FRIEDRICH MÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, arkansas-stein 100x5, arkansas-stein, Abziehfeilen, Flachabziehfeile, Schleiffeilen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,50*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,57*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 12,97*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 13,19*
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,74*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842176
ab € 8,25*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842178
ab € 11,39*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842177
ab € 7,75*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842172
ab € 5,67*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842175
ab € 5,45*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842174
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.