| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4025025125 Herst.-Nr.: 842087 EAN/GTIN: 4037073005140 |
| |
|
| | |
| Diamant · geeignet zur schnellen, sicheren und leichten Abrichtung, zum Reinigen und Aufbereiten von kleinen Schleifbockscheiben Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Abrichtfläche: | 40 x 10 mm | Höhe: | 10 mm | Marke: | MÜLLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,92* | € 15,06* | | | | Lager 1690 | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,64* | € 15,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,73* | € 16,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 14,37* | € 16,30* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,99* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,49* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|