Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB32x51mm 80 Form A m.Aussparung 110x16mm SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4025015060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842073
EAN/GTIN:
     4015448488880
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 110x25
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grünzum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Bohrung:
51 mm
Körnung:
80
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Aussparung 110 x 16 mm
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 31,42*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 24,04*
€ 31,57*
4 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 24,59*
€ 32,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,91*
€ 35,92*
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 28,39*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,14*
Ähnlich
PROMAT
4000842060
ab € 10,69*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 11,87*
Ähnlich
PROMAT
4000842064
ab € 14,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 14,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842068
ab € 17,89*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 17,94*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 50,30*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.