Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB25x32mm 80 Form A AlOxid PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025010040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842048
EAN/GTIN:
     4015448513643
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Edelkorund (Aluminiumoxid) weißzur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,74*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 19,84*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 20,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,89*
€ 22,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,93*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842038
ab € 8,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842040
ab € 8,69*
Ähnlich
PROMAT
4000842044
ab € 11,22*
Ähnlich
PROMAT
4000842046
ab € 11,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842050
ab € 13,59*
Ähnlich
PROMAT
4000842053
ab € 19,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842033
ab € 49,90*
Ähnlich
PROMAT
4000842055
ab € 50,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.