Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø175xB25x51mm 80 Form A AlOxid PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025010036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842046
EAN/GTIN:
     4015448484509
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Edelkorund (Aluminiumoxid) weißzur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Weitere Informationen:
Ø:
175 mm
Bohrung:
51 mm
Körnung:
80
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,40*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 16,48*
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 11,94*
€ 16,69*
4 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 12,5655*
€ 17,5355*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,05*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842038
ab € 8,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842040
ab € 8,74*
Ähnlich
PROMAT
4000842044
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842048
ab € 13,51*
Ähnlich
PROMAT
4000842050
ab € 13,53*
Ähnlich
PROMAT
4000842053
ab € 19,04*
Ähnlich
PROMAT
4000842033
ab € 49,69*
Ähnlich
PROMAT
4000842055
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.