Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB25x32mm 60 Form A NK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025005045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842024
EAN/GTIN:
     4015448513612
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Normalkorund (NK) graubesonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
60
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
Normalkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Form:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 20,19*
Lager 1690
34 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 20,27*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 20,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,03*
€ 22,31*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842017
ab € 9,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842018
ab € 8,95*
Ähnlich
PROMAT
4000842020
ab € 10,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842022
ab € 11,89*
Ähnlich
PROMAT
4000842023
ab € 11,80*
Ähnlich
PROMAT
4000842028
ab € 13,93*
Ähnlich
PROMAT
4000842031
ab € 17,75*
Ähnlich
PROMAT
4000842016
ab € 49,58*
Ähnlich
PROMAT
4000842015
ab € 49,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.