Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe CG-DC Ø150x13mm ext.coarse Bohr.12,7mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020215150
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182637
EAN/GTIN:
     53134375440955
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Endlos-Schleifband
zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Breite:
13 mm
max. Drehzahl:
4000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
12,7 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
308
2
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 10,49*
1 Tag
259
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,61*
1 Tag
348
1
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,80*
5 Tage
259
1
€ 4,30*
ab € 7,56*
€ 10,81*
Lager 1690
75
2
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.