Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020080295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842499
EAN/GTIN:
     4015448539032
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
30 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1050
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,49*
2 Tage
16
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 37,00*
€ 37,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 35,36*
€ 47,30*
2 Tage
16
2
pro Box
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 47,81*
6 Tage
14
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 41,41*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842490
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000842491
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842493
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842494
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842496
ab € 0,289*
Ähnlich
PROMAT
4000842497
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
E6006976
ab € 44,75*
Ähnlich
PROMAT
E6006973
ab € 26,27*
Ähnlich
PROMAT
E6006970
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.