Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesstift POLINOX PNG D100xH50mm 6mm Vlies 100 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020070900
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44669100
EAN/GTIN:
     4007220499580
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Korund A · Anordnung des Vliesmaterials in Wellenform um einen Kern gewickelt · durch diese Wellenform ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Vlies
Ø:
100 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 26,41*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 21,36*
€ 26,51*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 26,74*
5
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 27,90*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 35,15*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.