Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.150 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020065515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841775
EAN/GTIN:
     4015448531272
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · Schaft-Ø 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
150
max. Drehzahl:
13700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Vlies
Ø:
50 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k150, fächerbürste, Lamellenscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,41*
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 2,37*
€ 3,42*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,81*
€ 4,04*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841771
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000841772
ab € 1,68*
Ähnlich
PROMAT
4000841774
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000841773
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000841777
ab € 2,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841778
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841776
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.