Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.200mm Q.8mm Hieb 1 4-KT.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4005015120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840113
EAN/GTIN:
     4015448407508
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
vierkant · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zur Bearbeitung von winkeligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
8 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Vierkant
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,47*
3 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,47*
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,53*
1 Tag
88
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,33*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840111
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000840112
ab € 0,91*
Ähnlich
PROMAT
4000840114
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000840115
ab € 1,09*
Ähnlich
PROMAT
4000840116
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000840117
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000840118
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000840119
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.