Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000873788 Herst.-Nr.: 1169200010 EAN/GTIN: 4007123647750 |
| |
|
| | |
| 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken · Gummikabel H07RN-F· zum ständigen Einsatz im FreienWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP54· Ausführung: mit Powerblock· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Kabelfarbe: | schwarz | Kabelqualität: | H07RN-F | Marke: | BRENNENSTUHL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Gummi-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,958* | € 15,148* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,86* | € 16,21* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,77* | € 17,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,89* | € 17,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,11* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|