Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber blue line Trgf.70kg Kopf-Ø 120mm 2 Köpfe Alu VERIBOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817222
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 602.0BL
EAN/GTIN:
     4010122602019
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
2-Kopf-Aluminium-Körper mit Quergriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Kopf-Ø:
120 mm
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Körper:
Alu
Marke:
VERIBOR
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
€ 6,48*
ab € 43,35*
€ 53,31*
1 Tag
19
€ 6,45*
ab € 42,82*
€ 53,36*
1 Tag
12
€ 6,79*
ab € 44,4444*
€ 54,5144*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 44,42*
€ 54,64*
5 Tage
17
€ 5,90*
ab € 45,05*
€ 55,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,48*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 614.021
€ 16,40*
Zubehör
Bohle
602.1G
€ 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.