Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm B mm/cm EG II Alu.gelb Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3634070300
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305034030BF
EAN/GTIN:
     4007368009528
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · mit Polyamidschutzüberzug · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · sehr hohe Abriebfestigkeit · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 48,44*
€ 59,96*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 48,84*
€ 60,03*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,71*
€ 60,11*
4 Tage
20
€ 4,99*
ab € 52,16*
€ 65,07*
€ 5,95*
ab € 50,94*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,32*
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 34,06*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,51*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,97*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,79*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,59*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.