Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.gelb Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3634070050
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305044050AF
EAN/GTIN:
     4007368009634
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · mit Polyamidschutzüberzug · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · sehr hohe Abriebfestigkeit · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 78,69*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 66,24*
€ 78,75*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 79,07*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 67,42*
€ 80,17*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 67,33*
€ 80,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,47*
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 34,07*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,35*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,47*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,83*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,44*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.