Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3634050030
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024030AF
EAN/GTIN:
     4007368005025
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,50*
ab € 38,89*
€ 45,83*
Lager 1690
3
€ 5,49*
ab € 41,55*
€ 49,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 49,76*
3 Tage
38
€ 4,99*
ab € 43,77*
€ 51,02*
5 Tage
38
€ 5,39*
ab € 44,13*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,49*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 24,30*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 31,82*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,26*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 47,86*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.