Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3634040050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000855430
EAN/GTIN:
     4015448463276
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß 50 m stahl, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 32,14*
€ 40,86*
3 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 40,89*
5 Tage
116
1
€ 8,90*
ab € 32,43998*
€ 41,08998*
4 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 33,18*
€ 42,23*
Lager 1690
81
1
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 22,03*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 39,10*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,63*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,23*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.