| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3458051000 Herst.-Nr.: 0452101 EAN/GTIN: 4029713002190 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · aus Stahl · Skalierungsanfang an Stirnkante, am Ende 10 mm beschriftungsfrei · Flachseiten fein poliert · mit mm-SkalierungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Querschnitt: | 25 x 5 mm | Supplier Number: | 0452101 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | Stahl | Norm: | DIN 866/II | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,91* | € 25,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,96* | € 25,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,08* | € 25,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,22* | € 25,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,41* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|