| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3458030100 Herst.-Nr.: 0460209 EAN/GTIN: 4029713210380 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem FederbandstahlWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: biegsam· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Supplier Number: | 0460209 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | A = mm/mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 19,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,48* | € 19,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,13* | € 19,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,01* | € 20,32* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,32* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|