Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 500mm ger.Schiene 12x4mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3016030050
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282507
EAN/GTIN:
     4029713204280
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch LaserbeschriftungWeitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· C: 4mm· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· B: 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0282507
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,02*
€ 153,75*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,05*
€ 153,75*
€ 3,50*
ab € 133,88*
€ 154,62*
Lager 1690
16
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 161,64*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 161,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 82,60*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282502
ab € 68,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.