Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Schiene 12x4mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3016030030
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282505
EAN/GTIN:
     4029713204273
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch LaserbeschriftungWeitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· C: 4mm· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· B: 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0282505
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,67*
€ 96,93*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,91*
€ 96,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 97,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 98,15*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 104,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282502
ab € 66,18*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.