Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockbacke Backen-B.125mm m.Prisma PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-2650145125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830907
EAN/GTIN:
     4015448555032
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Lieferung paarweise komplett mit SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Prisma· passend für Maschinenschraubstock: Art.-Nr. 4000 830 892
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Inhalt:
Paar mit Schrauben
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Prismenbacken, Schraubstockzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 49,69*
€ 64,52*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 51,94*
€ 64,85*
9 Tage
3
€ 8,90*
ab € 53,44758*
€ 66,62758*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,83*
€ 69,48*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 51,15*
€ 73,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830906
ab € 39,36*
Ähnlich
PROMAT
4000830908
ab € 48,37*
Ähnlich
PROMAT
4000830905
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.