Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.0 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4020772093006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· A: 4mm· C: 11,5-15,5mm· D: 4,6mm· Andrückschraube: M4 x 25· HW min.: -5,5mm· L1: 79mm· HW max.: 0mm· H1: 23mm· F1: 0,25kN· H2: 34mm· Gesamthöhe: 23mm· a*: 90°· Bauart: waagrechter Fuß· I: 7,5mm· F2: 0,4kN· F: 5,5mm· B: 28mm· P: 25,5mm· K: 6,3mm· E: 9mm· M: 16mm· H: 14,5mm· N: 25mm· Gesamtlänge: 79mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge gespannt:
79 mm
Höhe gespannt:
23 mm
Spannhöhe:
14,5 mm
Haltekraft F2:
0,4 kN
Haltekraft F1:
0,25 kN
Marke:
AMF
Bohrungs-Ø:
4,6 mm
Spannweite:
9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, waagerecht-schnellspanner amf größe 0, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
292
1
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 9,82*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,02*
6 Tage
162
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 10,12*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 10,41*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.