Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.5 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275225
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 45mm· D: 8,5mm· a: 115°· L2: 185mm· HW min.: -3mm· L1: 195mm· F1: 3kN· L: 26,5-31,5mm· a*: 60°· F: 34mm· P: 65mm· K: 9,5mm· A: 14mm· HW max.: 27,5mm· H1: 281mm· M1: 45mm· Bohrungs-Ø: 8,5 mm· I: 25mm· F2: 5kN· B: 140mm· E: 73mm· M: 45-50mm· H: 55,8mm· N: 70mm· Spannweite: 73 mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Andrückschraube:
M12 x 80
Spannhöhe:
55,8 mm
Fußgröße:
70 x 65 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
195 x 185 mm
Höhe gespannt:
281 mm
Haltekraft F2:
5 kN
Haltekraft F1:
3 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
€ 4,90*
ab € 31,31*
€ 37,46*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 32,08*
€ 38,39*
5 Tage
44
€ 4,30*
ab € 31,77*
€ 38,77*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 42,78*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 42,86*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.