Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.1 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275205
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4020772090012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 16mm· D: 4,5mm· a: 95°· L2: 59mm· HW min.: -4mm· L1: 61mm· F1: 0,6kN· L: -mm· a*: -· F: 6mm· P: 27mm· K: 5,5mm· A: 5mm· HW max.: 2mm· H1: 98,5mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· I: 10mm· F2: 1,1kN· B: 39mm· E: 18mm· M: 22,5-26mm· H: 19mm· N: 34mm· Spannweite: 18 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Andrückschraube:
M5 x 30
Spannhöhe:
19 mm
Fußgröße:
34 x 27 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
61 x 59 mm
Höhe gespannt:
98,5 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Haltekraft F1:
0,6 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
1
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 12,23*
2 Tage
211
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 12,37*
6 Tage
179
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 12,57*
5 Tage
218
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 12,57*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.