Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H25xB8xL160mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500241270
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72249
EAN/GTIN:
     4020772072247
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung:Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich.Weitere technische Eigenschaften:· b: 8mm· L: 160mm· h: 25mm· Paar Toleranz: tp1: 0,009 mm / tp2: 0,006 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,2 mm / 2: ± 0,2 mm
Breite:
8 mm
Länge:
160 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
25 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,85*
€ 98,31*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 98,33*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,92*
€ 98,42*
€ 4,95*
ab € 80,78*
€ 102,51*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,97*
€ 109,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,33*
€ 117,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 96,17*
€ 114,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,59*
€ 106,61
pro Paar
ab 6 Paar
€ 89,58*
€ 106,60
pro Paar
ab 7 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 8 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,49*
€ 102,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.