| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2340115003 Herst.-Nr.: 42776 EAN/GTIN: 4019208014340 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 79,5mm· D: 25mm· G: 23,825mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 58,5mm· K: 31mm· Drehzahl max.: 5000min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK3 | Werkstückgewicht max.: | 500 kg | Gewicht: | 1300 g | Supplier Number: | 42776 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 172,18* | € 208,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,53* | € 210,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 186,57* | € 227,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 196,25* | € 231,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,05* | € 247,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|