Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Orange Line MK4 mitlfd.RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2340100030
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267218
EAN/GTIN:
     4019208245416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 101,5mm· D: 32mm· G: 31,267mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 68,5mm· K: 39,8mm· Drehzahl max.: 6000min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK4
Werkstückgewicht max.:
500 kg
Gewicht:
1800 g
Supplier Number:
1267218
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 195,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 196,86*
€ 4,90*
ab € 172,12*
€ 200,33*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 176,75*
€ 203,60*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 178,16*
€ 207,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 129,02*
Ähnlich
RÖHM
1267219
ab € 238,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.