Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Orange Line MK3 mitlfd.RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2340100020
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267217
EAN/GTIN:
     4019208245409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 82,5mm· D: 25mm· G: 23,825mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 55mm· K: 30,3mm· Drehzahl max.: 8500min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK3
Werkstückgewicht max.:
300 kg
Gewicht:
1000 g
Supplier Number:
1267217
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,02*
€ 150,62*
5 Tage
4
€ 5,50*
ab € 129,63*
€ 150,62*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 151,31*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 151,97*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 131,69*
€ 152,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267218
ab € 169,43*
Ähnlich
RÖHM
1267219
ab € 238,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.