Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse DIN 2185 MK5xMK4 geh.u.geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-2103110060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832361
EAN/GTIN:
     4015448406952
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduzierhülse din 2185
DIN 2185 · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2185
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK5
Innenkegel:
MK4
Gesamtlänge:
171 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 2185, Reduziereinatz, Reduzierhülsen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 8,89*
€ 12,53*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,64*
1 Tag
36
1
€ 6,80*
ab € 9,64*
€ 13,71*
4 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 11,12*
€ 15,49*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 11,17*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832351
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832352
ab € 3,11*
Ähnlich
PROMAT
4000832353
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000832354
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000832355
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000832356
ab € 4,34*
Ähnlich
PROMAT
4000832357
ab € 4,31*
Ähnlich
PROMAT
4000832359
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832360
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.