Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB TypN D.18mm HSS-Co Verz.Kreuz Z.8 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424110180
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0148401800100
EAN/GTIN:
     9002740703235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 12mm· für Nuten nach DIN 650: 10mm· Verzahnung: Kreuz· Nenn-Ø d1: 18mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
70 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
18 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser ø18, Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,65*
€ 47,51*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 49,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,07*
€ 52,26*
1
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 53,11*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 42,61*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148401250100
ab € 29,58*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148401600100
ab € 33,32*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402100100
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.