| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1424110160 Herst.-Nr.: 0148401600100 EAN/GTIN: 9002740703228 |
| | |
|
| | |
| mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 10mm· für Nuten nach DIN 650: 8mm· Verzahnung: Kreuz· Nenn-Ø d1: 16mm Weitere Informationen: | | Schneidenlänge b: | 8 mm | Gesamtlänge l1: | 62 mm | Schneidenanzahl: | 6 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Typ: | N | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 16 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Norm: | DIN 851 AB | Werkstoffeignung NE-Metalle: | bedingt geeignet | Schneidstoff: | HSS-Co | Marke: | MAYKESTAG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,42* | € 42,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,26* | € 42,46* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,53* | € 44,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,90* | € 47,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,57* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|