Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.25,5mm HSS-Co Z.10 L.6mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100255
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152402550100
EAN/GTIN:
     9002740703730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
25,5 mm
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
10
für Nuten nach DIN 6888:
6 x 10 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,59*
€ 58,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,28*
€ 58,25*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 47,92*
€ 60,06*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,32*
1
€ 5,95*
ab € 47,14*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402280100
ab € 38,22*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402830100
ab € 51,52*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402810100
ab € 51,36*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402820100
ab € 51,20*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403220100
ab € 61,57*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403210100
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.