Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.16,5mm HSS-Co Z.8 L.3mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100165
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152401630100
EAN/GTIN:
     9002740703600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 16,5x3
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
16,5 mm
Schneidenlänge b:
3 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
8
für Nuten nach DIN 6888:
3 x 6,5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 37,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,83*
€ 37,25*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,95*
€ 37,43*
19 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 39,48*
1
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,43*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 27,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,17*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,18*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,66*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 33,37*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,92*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,25*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402260100
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.