Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.10,5mm HSS-Co Z.8 L.2,5mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100106
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152401010100
EAN/GTIN:
     9002740703549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 10,5x1,5
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
10,5 mm
Schneidenlänge b:
2,5 mm
Gesamtlänge l1:
50 mm
Schaft-Ø d2:
6 mm
Schneidenanzahl:
8
für Nuten nach DIN 6888:
2,5 x 3,7 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 33,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,93*
€ 33,95*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,22*
€ 34,71*
1
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 35,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401020100
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.