| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1305140312 Herst.-Nr.: 245004 EAN/GTIN: 4007140026163 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² · das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werdenbestehend aus:je 1 EinschnittgewindebohrerM3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 KernlochspiralbohrerDIN 338 Typ N HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm1 verstellbares Windeisen DIN 1814 Gr. 1 1/2 Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M3-M12 | Inhalt: | 15 teilig | Form: | Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt | Material: | HSS | Norm: | DIN 352 | Gewindeart: | metrisch | Marke: | RUKO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |