Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M3 Güte fein f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1260130030
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102401
EAN/GTIN:
     4007140004284
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3
Kopf-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Senkwinkel:
180 °
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 373 m3, führungszapfen, din 373 fein, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,89*
1
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 9,04*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.