Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topa-Midirollen - Recycling, naturweiß - für Art. 608, 609


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Dispenser
Artikel-Nr.:  169-616422
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Topa-Midirollen - Recycling, naturweiß

Allgemeine Information:

    • Grammatur: 2x20 g/m²
    • Breite: 10 cm
    • Lauflänge: 135 m
    • Anzahl Blatt: 1.050
    • Blattlänge: 12,5 cm
    • Rollendurchmesser: 19 cm
    • Kerndurchmesser: 6 cm
    • flächengeprägt / randgeprägt
    • VE: 12 Rollen
... > jb´s Dispenser > Hygienepapier > Handtuchrollen, Außenabrollung
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier-Rollenware, WC-Tücher, WCpapier, Verbrauchsmaterial: Handtuchrollen, Topa-Großrollen, Topa-Midirollen
Angebote (1)
Versand
Netto
Dispenser
5 Tage
€ 5,00*
€ 11,95*
Preise von Dispenser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Dispenser
Versand von Dispenser
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dispenser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 9,15*
€ 10,89
Ähnlich
k.A.
€ 13,20*
€ 15,71
Ähnlich
k.A.
€ 11,70*
€ 13,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG