Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Seifenspender - Kunststoff weiß - 1.000 ml - Kartuschenversion
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Dispenser
Artikel-Nr.:
169-523 w
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Dosierspender
Edelstahlspender
Flüssigseifenspender
Seifenspender - 1.000 ml - Kartuschenversion von Art. 542 w
Allgemeine Information:
Spender aus ABS-Kunststoff
Kartuschenversion
abschließbar
im Einzelkarton unterverpackt
Farbe: weiß (w)
Befestigungsmaterial enthalten
Hinweis:
Für Art. 523 sind Adapter für verschiedene handelsübliche Kartuschensysteme lieferbar, bitte beim Kauf Kartuschensystem angeben
... >
Flüssigseifenspender
>
Seifenspender aus Kunststoff
>
Kartuschenversion
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenspender
,
Nachfüllversion
,
Kartuschenversion
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Dispenser
5 Tage
€ 5,00*
€ 17,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Dispenser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Dispenser
Versand
von Dispenser
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Dispenser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Seifenspender - Kunststoff weiß - für 500 ml-Schaumseifenkartuschen
k.A.
€ 26,20*
€ 31,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG