Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P PH 0 L.150m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5854000828703
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4000828703
EAN/GTIN:
     4010995005115
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P PH 0 L. 150m. . . Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P PH 0 L. 150mm WIHA, 4000828703, 4000828703, Wiha, Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P PH 0 L. 150mm WIHA
Weitere Informationen:
Länge:
142.000mm
Breite:
17.000
Hoehe:
17.000
Gewicht in g:
15.000
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph0x50, vde-schraubendreher ph wiha, vde-schraubendreher ph0, 4000828703, 5854000828703, Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 261P PH 0 L.150mm WIHA, Wiha, 476256, 00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 4,18*
€ 5,27*
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 9,09*
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 18,08*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00516
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.