Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Dremometer AM 8554-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5818554-01
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7775440
EAN/GTIN:
     4002805855409
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Drehmoment-Schlüssel
Dremometer AM 8554-01 Einsatz: - Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6-30 Nm / 50-270 lbfin - Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausfuehrung: - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rueckfuehrbaren Werkszertifikat. Kali, 8554-01, 7775440, R. A. Herder, Dremometer AM
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Dremometer
Laenge:
360.000 mm
Breite:
75.000
Hoehe:
110.000
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 237,84*
€ 265,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 265,66*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 265,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 266,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 326,27*
€ 362,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,72*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,33*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,37*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,41*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.