Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58142 Z 6 Herst.-Nr.: 6343360 EAN/GTIN: 4010886634332 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 6 mm 42 Z 6 - Ausfuehrung nach DIN6911 - Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt - * nicht genormt, 42 Z 6, 6343360, GEDORE, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 6 mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Winkelschraubendreher | Laenge: | 110.000 mm | Breite: | 45.000 | Hoehe: | 32.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel 6mm gedore, din 6911, winkelschraubendreher din 6911 sw6 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,70* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 3,73* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,17* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|