Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58142 Z 3 Herst.-Nr.: 6342980 EAN/GTIN: 4010886634295 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 3 mm 42 Z 3 - Ausfuehrung nach DIN6911 - Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt - * nicht genormt, 42 Z 3, 6342980, GEDORE, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 3 mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Winkelschraubendreher | Laenge: | 80.000 mm | Breite: | 35.000 | Hoehe: | 20.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), sechskantschlüssel 3mm gedore, din 6911, imbusschlüssel 3mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 1,55* | € 2,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|