Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Werkzeugwagen 2004 0321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812004 0321
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640755
EAN/GTIN:
     4010886836507
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Werkzeugwagen 2004 0321 Korpus: - Masse: H 985 x B 775 x T 475 mm - Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefaechern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen - Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und zwei herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tue, 2004 0321, 1640755, GEDORE, Werkzeugwagen
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Mobile Werkzeugaufbewahrung
Laenge:
0.000 mm
Breite:
0.000
Hoehe:
0.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,04*
€ 958,35*
€ 4,90*
ab € 887,17*
€ 958,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,39*
€ 1.017,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,83*
€ 1.022,53*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.174,58*
€ 1.257,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,62*
€ 1.496,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,61*
€ 1.478,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,27*
€ 1.437,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,99*
€ 1.413,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,58*
€ 1.397,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,31*
Zubehör
Gedore
2004 HP
ab € 47,36*
Zubehör
Gedore
2430
ab € 480,39*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 2004 L
ab € 547,62*
Zubehör
Gedore
RT 2004 L
ab € 121,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.