Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 26 10 Herst.-Nr.: 98 26 10 EAN/GTIN: 4003773071709 |
| | |
|
| | |
| 160 mm brueniert isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-. . . Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc. . - Groesse: TX10 - Klingenlaenge: 60mm - Grifflaenge: 102mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - VDE-geprueft: ja, 98 26 10, 98 26 10, KNIPEX, 160 mm brueniert isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprueft SB-Karte/Blister Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Torxschraubendreher | Laenge: | 160.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x60, knipex torx-vde-schraubendreher, vde-schraubendreher (torx®) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,31* | € 5,86* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,64* | € 5,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 6,28* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,30* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,15* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|